Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2017-05-31 - FI-17603 - © Johtimen halkaisija vähint./enint. 0,5-2,5 mm 2 Kuorintapituus vähint./enint. 11-11 mm Kuorintapituus 11 mm Nimellisvirta 24 A Nimellisjännite 450 V/AC Väri Harmaa Tuotenumero 0556 300 11 0556 300 12 Määrä 100 100 Sähkönapojen määrä 2 kpl 3 kpl Materiaali, suojus/kotelo/ pesä Polyamide 6.6 Kiinnikkeen valaisin puolen johtimen halkaisija 1 x 0,5–2,5mm 2 2 x 0,5–2,5mm 2 RASIALIITIN HELACON PLUS MINI • Pitkälle kehitetty rasialiitinsarja kak- soisjousitekniikalla • Tilaa säästävä 40 % pienempi koko • Liittimen läpinäkyvä runko mahdol- listaa asennuksen tarkistuksen • Kaksoisjousitekniikka tarjoaa pienen asennusta helpottavan johtimen työn- tövoiman sekä luotettavan liitoksen • Liittimen värimerkityt etulevyt helpot- tavat eri napalukujen tunnistamista • Jokaiselle johtimelle oma asennus- aukko ja erilliset kaksoisliitäntäjouset • Lisäksi liittimissä on erillinen koestus- aukko • Soveltuu lankamaisille (ML) ja monisäikeisille (MK) johtimille, maks 2,5 mm² Johtimen halkaisija vähint./enint. 0,5-2,5 mm 2 Kuorintapituus vähint./enint. 11-11 mm Kuorintapituus 11 mm Nimellisvirta 24 A Nimellisjännite 450 V/AC/DC Jatkuva toimintalämpötila enintään 85 °C Materiaali, suojus/kotelo/pesä Polycarbonate Sähkönapojen määrä Väri Tuotenumero Määrä 2 kpl Keltainen, läpinäkyvä 0556 210 2 150 3 kpl Oranssi, Läpikuultava 0556 210 3 100 4 kpl Läpikuultava, Kirkas 0556 210 4 100 5 kpl Sininen, läpinäkyvä 0556 210 5 75 6 kpl Violetti, Läpikuultava 0556 210 6 50 8 kpl Musta/läpinäkyvä 0556 210 8 50 HAAROITUSLIITIN HELACON LUX

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=