Wurth_tuotekuvasto
RASIALIITIN HELACON PLUS MINI Kuva on viitteellinen • Pitkälle kehitetty rasialiitinsarja kak- soisjousitekniikalla • Tilaa säästävä 40 % pienempi koko • Liittimen läpinäkyvä runko mahdol- listaa asennuksen tarkistuksen • Kaksoisjousitekniikka tarjoaa pienen asennusta helpottavan johtimen työn- tövoiman sekä luotettavan liitoksen • Liittimen värimerkityt etulevyt helpot- tavat eri napalukujen tunnistamista • Jokaiselle johtimelle oma asennus- aukko ja erilliset kaksoisliitäntäjouset • Lisäksi liittimissä on erillinen koestus- aukko • Soveltuu lankamaisille (ML) ja monisäikeisille (MK) johtimille, maks 2,5 mm2 Johtimen halkaisija vähint./enint. 0,5-2,5 mm 2 Kuorintapituus vähint./enint. 11-11 mm Kuorintapituus 11 mm Nimellisvirta 24 A Nimellisjännite 450 V/AC/DC Jatkuva toimintalämpötila enintään 85 °C Materiaali Polycarbonate - PC EN-standardi 60998 Sähkönapojen määrä Väri Kohdenumero Määrä 2 kpl Keltainen, läpinäkyvä 0556 210 2 150 3 kpl Oranssi, Läpikuultava 0556 210 3 100 4 kpl Läpikuultava, Kirkas 0556 210 4 100 6 kpl Violetti, Läpikuultava 0556 210 6 50 STEP - 2017-05-31 - FI-17603 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=