Wurth_tuotekuvasto
9.92 Elmo kiinnikkeet Johtimien johdinnippujen ja putkien kiinnitykseen Poraa kiinnitä valmis Porakoko Ø 6 mm Lämpötilankesto 40°C ...+80°C Vetolujuus 40 kg Johto Ø mm Naulan pituus Valkoinen Säänkestävä musta SC 3-5 20 0593 2135 0593 203 5 SC 5-7 20 0593 2157 0593 205 7 SC 7-10 25 0593 26710 0593 257 10 SC 8-12 30 0593 31812 0593 308 129 SC 10-14 30 0593 311014 0593 301 014 SC 10-14 45 0593 461014 SC 14-20 35 0593 361420 0593 351 420 SC 14-20 45 0593 461420 SC 18-22 45 0593 461822 0593 451 822 SC 20-26 45 0593 462026 0593 452 026 Johdolle Ø mm Väri Pakk. Tuote n:o 5-7 valkoinen muovia 100 05925 7 7-10 05927 10 10-14 059210 14 14-20 059214 20 20-26 059220 26 6 sinkitty DIN 72571 100/300 0592 6 8 0592 8 10 0592 10 12 0592 12 16 0592 16 20 0592 20 24 0592 24 Väri Pituus mm Pora Ø Pakk. Tuote n:o valkoinen 20 5,5 mm 100 kpl 059312055 keltainen 25 059312555 Johdoille Ø 3 13 mm 0971 100 313 Johdinnipuille Ø 8 28 mm 0971 100 828 Johdoille Ø 4 12 mm 0971 100 412 Johtokiinnikkeet Johdonkiinnityskoukut Naulatulppa johtokiinnikkeelle Johtokiinnikkeet Asennuslämpötila 20...+80°C Käyttölämpötila 40...+80°C Koko mm putki-letku-kaapeli Kiinnitys max. väli yhdelle kaapelille kahdelle kaapelille 8 1 m 0544 900 008 10 0544 900 010 0544 900 210 12 0544 900 012 0544 900 212 14/15 0544 900 015 0544 900 215 16/18 0,5 m 0544 900 018 0544 900 218 20/22 0544 900 022 28 0544 900 028 Putki/kaapelin kiinnike Ms hylsy M6 Lämmönkesto 30° ... +120°C
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=