Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-03-06 - FI-17848 - © CPS kaapelin vetojärjestelmään LASIKUITUINEN VETOVAIJERI Tuotenumero 0975 852 130 Pituus 30 m Soveltuu Kaapelinvetolaite CPS 2 Nauhan nopea ulos- ja sisään- veto auttaa säästämään aikaa ja kustannuksia. • Lasikuituvetokaapeli (Ø 3 mm) muovi- kotelossa • Ainutlaatuinen malli takaa helppo- käyttöisyyden (käytännöllinen kiinni- tyssilmukka) Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0975 852 030 Pikaliima Superpikaliima 0893 090 0 1 Kaapelinvetosukka, kierronpoistin, M6 6-9 mm 1 Lasikuituinen vetovaijeri 30 m 0975 852 130 1 Päätyholkki M6 2 Vetosilmukka 2 Sovituskappale 2 Ohjauspää, CPS 7 mm 1 Ohjauspää, CPS 10 mm 1 Kuminen kaapelin vetokahva 1 KAAPELIN VETOJÄRJESTELMÄ CPS 2 Tuotenumero 0975 852 030 Pituus 30 m Halkaisija 3 mm Vetokuorma 120 kg Liitäntäkierre M6 Materiaali Lasikuitu Väri Punainen Materiaali, suojus/kotelo/pesä Muovi • Silmukat molemmissa päissä • M4-kierteitetyt varret molemmissa päissä mahdollistavat käytön eri tar- vikkeiden kanssa Tuotenumero 0715 95 02 0715 95 04 Materiaali Nailon (polyamid) Nailon (polyamid) Pituus 10 m 20 m Halkaisija (Ø) 4 mm 4 mm Kierteen halkaisija 4 mm 4 mm Väri Valkoinen Valkoinen KAAPELIN VETOVAIJERI

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=