Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-03-13 - FI-17850 - © KAW 2 -kaapelikelojen aukike- laukseen Helppo kiinnitys kolmella M6-kuusiokoloruuvilla TAPPI 1 KAAPELINIPUILLE JA JOUSTAVILLE ELEKTRONISILLE ASENNUSPUTKILLE Tuotenumero 0975 810 201 Määrä 1 Korkeus 30 cm Soveltuu vähint. sisähalkaisijalle 80 mm Pinnoite Jauhemaalattu Väri Liikenteenpunainen RAL 3020 Paino 1,25 kg Alusrakenne kaapelinipuille ja joustaville sähköasennusput- kille (DOM 1) tai johtokeloille (DOM 2) • Kuulalaakeroitu, pehmeästi pyörivä levy • Luistamaton neljän jalan tuki Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Tappi 1 kaapelinipuille ja joustaville elektronisille asennusputkille 0975 810 201 Tappi 2 jatkojohtokeloille 0975 810 202 Huomautus Sisältää pelkästään alusrakenteen! Tilaa myös sopiva karaosa. KAAPELIKELOJEN AUKIKELAIN KAW 2 Tuotenumero 0975 810 2 Määrä 1 Pituus 560 mm Leveys 560 mm Korkeus 80 mm Kuormakapasiteetti 50 kg Paino 7 kg Pinnoite Jauhemaalattu Väri Musta, Liikenteenpunainen RAL 3020
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=