Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-03-13 - FI-17851 - © ELMO ® -KAAPELIN AUKIKELAIN, KAW Kevyt alumiininen malli Pitkä aukikelausmatka, sisään- rullausrampit • Helppo johtokelan sisäänrullaus ja asettelu • Rulliin kohdistuu vain vähän kuormaa, kun johtokelaa asetetaan paikalleen Sivuittaisohjain Estää johtokelaa lipeämästä pois vahin- gossa Optimaalisesti säädettävissä kullekin johtokelakoolle Rullat voi asettaa 8:aan eri asentoon jousikiinnikkeellä. Luistamaton tukipinta Halkaisija vähint./enint. 200-700 mm Pituus 700 mm Korkeus 100 mm Materiaali ALU Väri Alumiininvärinen Tuotenumero 0975 811 001 0975 811 002 Määrä 1 1 Leveys 515 mm 670 mm Kuormakapasiteetti 200 kg 250 kg Paino 8,6 kg 10,3 kg TAPPI 2 JATKOJOHTOKELOILLE KAW 2 -kaapelikelojen aukike- laukseen Helppo kiinnitys kolmella M6-kuusiokoloruuvilla Tuotenumero 0975 810 202 Määrä 1 Korkeus 50 cm Soveltuu vähint. sisähalkaisijalle 55 mm Pinnoite Jauhemaalattu Väri Liikenteenpunainen RAL 3020 Paino 2,4 kg

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=