Wurth_tuotekuvasto

9.94 Harmaa polyamidi. RAL 7001 Sarjaluokka IP 68 - 5 bar • Vesitiivis, helppo asennus • Lämpötila alue -20...+180°C Messinki, niklattu pinta Sarjaluokka IP 68 - 5 bar • Täysin eristetty, O-rengas liitoskierteessä • Helppo asennus neopreeni-kumi tiivisterenkaan avulla Metriset Metriset PK Kaapelin koko Kierrepituus mm Tuote n:o 7 3 - 6,5 8 0967 81 007 9 4 - 8 8 0967 81 009 11 5 - 10 8 0967 81 011 13,5 6 - 12 9 0967 81 013 16 10 - 14 9 0967 81 016 21 13 - 18 11 0967 81 021 29 18 - 25 11 0967 81 029 36 22 - 32 13 0967 81 036 42 30 - 38 13 0967 81 042 Kierre Kaapelin koko Kierrepituus mm AV Tuote n:o M12x1,5 3 - 6,5 8 15 0967 700 12 M16x1,5 5 - 10 8 22 0967 700 16 M20x1,5 6 - 12 8 24 0967 700 20 M20x1,5 10 - 14 8 27 0967 700 201 M25x1,5 13 - 18 8 33 0967 700 25 M32x1,5 18 - 25 10 42 0967 700 32 M40x1,5 22 - 32 10 53 0967 700 40 M50x1,5 30 - 38 12 60 0967 700 50 M63x1,5 34 - 44 12 65 0967 700 63 PK Kaapelin koko Kierrepituus mm Tuote n:o 7 3 - 6,5 5 0967 82 007 9 4 - 8 6 0967 82 009 11 5 - 10 6 0967 82 011 13,5 6 - 12 6,5 0967 82 013 16 10 - 14 6,5 0967 82 016 21 13 - 18 7 0967 82 021 29 18 - 25 8 0967 82 029 36 22 - 32 9 0967 82 036 Kierre Kaapelin koko Kierrepituus mm AV Tuote n:o M12x1,5 3 - 6 5 14 0967 760 12 M16x1,5 5 - 9 5 17 0967 760 16 M20x1,5 9 - 13 6 22 0967 760 20 M25x1,5 11 - 16 7 27 0967 760 25 M32x1,5 14 - 21 8 34 0967 760 32 M40x1,5 19 - 27 8 43 0967 760 40 M50x1,5 24 - 35 9 55 0967 760 50 M63x1,5 32 - 42 10 65 0967 760 63 Holkkitiivisteet Sulkutulppa Harmaa Polyamidi, RAL 7035 DIN 46 320 Harmaa polyamidi, RAL 7035 Lasikuituvahvisteinen PK Kierrepituus Pää mm Tuote n:o 9 6 19 0967 87 009 11 6 22 0967 87 011 13,5 6 25 0967 87 013 16 8 27 0967 87 016 21 8 33 0967 87 021 29 8 44 0967 87 029 36 10 55 0967 87 036 42 10 62 0967 87 042 Kierre Kierrepituus Pää mm Tuote n:o M12x1,5 6 15 0967 587 12 M16x1,5 6 20 0967 587 16 M20x1,5 6 24 0967 587 20 M25x1,5 8 30 0967 587 25 M32x1,5 8 37 0967 587 32 M40x1,5 8 46 0967 587 40 M50x1,5 10 56 0967 587 50 M63x1,5 12 70 0967 587 63

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=