Wurth_tuotekuvasto

9.97 Harmaa polyamidi, RAL 7035 Lasikuituvahviste DIN 46 320 Messinki, niklattu pinta DIN 46 320 Metriset Harmaa polyamidi, RAL 7001 DIN 463 19 Metriset DIN 46319 Kierteettömiin reikiin levynvahvuuksille 1 4 mm. Tiivistää reiän, kotelointiluokka IP 67. Eristää kosteudelta, pölyltä ja lialta. Vaimentaa ääntä. Laiteasennukset/johdotukset ajoneuvoissa. Suojaa kaapelia hankaukselta reiän reunoihin. Toimii vedon poistajana. Sähkötarkastuskeskuksen hyväksymä. Materiaali EPDM kumia. Kaapeli Ø mm Asennus reikä Ø mm PG korvaavuus Harmaa Musta 5 7 16 9 0561 669 004 0561 669 024 7 10 19 13,5 0561 669 005 0561 669 025 10 14 23 16 0561 669 000 0561 669 020 14 20 29 21 0561 669 001 0561 669 021 20 26 38 23 0561 669 002 0561 669 022 26 35 48 36 0561 669 003 0561 669 023 PK AV Paksuus Tuote n:o 7 15 2,8 0967 84 007 9 18 2,8 0967 84 009 11 21 3 0967 84 011 13,5 23 3 0967 84 013 16 26 3 0967 84 016 21 32 3,5 0967 84 021 29 41 4 0967 84 029 36 51 5 0967 84 036 PK AV Paksuus Tuote n:o M12x1,5 15 2,8 0967 770 12 M16x1,5 19 2,8 0967 770 16 M20x1,5 24 3 0967 770 20 M25x1,5 30 3,5 0967 770 25 M32x1,5 36 4 0967 770 32 M40x1,5 46 5 0967 770 40 M50x1,5 60 5 0967 770 50 M63x1,5 70 6 0967 770 63 PK AV Paksuus Tuote n:o 7 19 5 0967 85 007 9 22 5 0967 85 009 11 24 5 0967 85 011 13,5 27 6 0967 85 013 16 30 6 0967 85 016 21 36 7 0967 85 021 29 46 7 0967 85 029 36 60 8 0967 85 036 42 65 0967 85 042 PK AV Paksuus Tuote n:o M12x1,5 17 5 0967 710 12 M16x1,5 22 5 0967 710 16 M20x1,5 26 6 0967 710 20 M25x1,5 32 6 0967 710 25 M32x1,5 41 7 0967 710 32 M40x1,5 50 7 0967 710 40 M50x1,5 60 8 0967 710 50 M63x1,5 75 8 0967 710 63 Vastamutterit VET Kalvotiivisteet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=