Wurth_tuotekuvasto

9.98 Eristetty, Tinattu Cu 0,5 – 16 mm 2 johdoille Kahdelle johtimelle 0,5 – 6 mm 2 johdoille DIN-värikoodaus Sähkönormitukset määräävät että johtimien päät tulee olla kiinteät Eristämätön, Tinattu Cu 0,5 – 16 mm 2 johdoille Eristetyt johdonpäähylsysarja 5964055701 0,5 - 16 mm 2 Johdonpäähylsysarja 5964 055 700 0,5 - 10 mm 2 Ø mm 2 Pituus mm Tuote n:o 0,6 6 0557 184 189 0,75 6 0557 184 177 0,75 10 0557 185 250 1,0 10 0557 184 127 1,5 7 0557 175 928 1,5 10 0557 184 115 1,5 12 0557 184 206 2,5 7 0557 184 191 2,5 12 0557 184 103 4,0 12 0557 184 098 6,0 15 0557 184 074 10 18 0557 184 048 16 18 0557 184 012 Johdonpäätehylsyt Ø mm 2 L 1 mm L 2 mm d 1 mm S 1 mm d 2 mm S 2 mm väri Tuote n:o 0,25 6 0557 000 25 0,5 14,2 8 1 0,15 2,6 2,6 0557 000 50 0,75 14,6 8 1,2 0,15 2,8 2,8 0557 000 75 1 14,6 8 1,4 0,15 3 3 0557 001 00 1,5 14,6 8 1,7 0,15 3,5 3,5 0557 001 50 2,5 15,2 8 2,2 0,15 4 4 0557 002 50 4 16 9 2,8 0,2 4,4 4,4 0557 004 00 6 20 12 3,5 0,2 6,3 6,3 0557 006 00 10 21,5 12 4,5 0,2 7,6 7,6 0557 010 00 16 22,7 12 5,8 0,2 8,8 8,8 0557 016 00 Koko L 1 mm L 2 mm d 1 mm S 1 mm d 2 mm S 2 mm väri Tuote n:o 2x0,5 15 8 1,5 0,15 2,5/4,7 0,25 0557 402 2x0,75 15 8 1,8 0,15 2,8/5 0,25 0557 403 2x0,75 17 10 1,8 0,15 2,8/5 0,25 0557 403 10 2x1 15 8 2,05 0,15 3,4/5,4 0,3 0557 400 2x1 15 8 2,05 0,15 3,4/5,4 0,3 0557 401 2x1 17 10 2,05 0,15 3,4/5,4 0,3 0557 400 10 2x1,5 16 8 2,3 0,15 3,6/6,6 0,3 0557 404 2x1,5 20 12 2,3 0,15 3,6/6,6 0,3 0557 404 12 2x2,5 18,5 10 2,9 0,20 4,2/7,8 0,3 0557 405 2x2,5 21,5 13 2,9 0,20 4,2/7,8 0,3 0557 405 13 2x6 25 14 4,9 0,20 5,9/10 0,4 0557 407 061

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=