Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-03-28 - FI-17867 - © PURISTUSTYÖKALU JOHDONPÄÄTEHYLSYILLE Saksassa valmistettu pre- mium-tason manuaalinen puris- tustyökalu • Kompakti, kevyt malli • Pakkopysäytystoiminto takaa luotet- tavan puristuksen (avattava) • Suuri puristusvoima tehokkaan siirto- suhteen ansiosta Ergonomisesti muotoillut 2-kom- ponenttikahvat Mukavaan ja vaivattomaan työskente- lyyn Connector type Johdonpäätehylsyt Locator Ei Pituus (L) 215 mm Materiaali Tool steel Pinnoite Karkaistu Materiaali, tartuntakahva Muovi, 2-komponenttinen Tuotenumero 0714 107 103 0714 107 192 Määrä 1 1 Johtimen halkaisija vähint./ enint. 0,25-6 mm 2 10-25 mm 2 Puristusyksiköiden määrä 5 kpl 3 kpl PURISTUSPIHDIT, SIVUSYÖTÖLLÄ Eristetyille ja eristämättömille johdinholkeille Itsesäätyvä Puristuksen keskiosan automaattinen asetus Ergonomisesti muotoiltu 2-kom- ponenttikahva Mukavaan ja vaivattomaan työskente- lyyn Valmistettu Saksassa Puristusyksiköiden määrä 1 kpl Malli Sivulta asennettava Pituus (L) 180 mm Materiaali Tool steel Pinnoite Karkaistu Materiaali, tartuntakahva Muovi, 2-komponenttinen Tuotenumero 0714 107 162 0714 107 171 Määrä 1 1 Johtimen halkaisija vähint./ enint. 0,08-16 mm 2 0,08-10 mm 2 Profiilin muoto Nelikulmainen Kuusio
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=