Wurth_tuotekuvasto
Eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylsyille PURISTUSTYÖKALU C 161 Tuotenumero 0557 10 Määrä 1 Johtimen halkaisija vähint./enint. 0,5-16 mm 2 Puristusyksiköiden määrä 8 kpl Pituus (L) 190 mm Materiaali Tool steel Pinnoite Karkaistu Materiaali, tartuntakahva PLA STEP - 2018-03-28 - FI-17866 - © • Eristetyille ja eristämättömille johdon- pääteholkeille. • Puristavat pääteholkit nopeasti ja tehokkaasti. • Käännettävä puristusosa. • Käyttö joko edestä tai sivusta, joka takaa siten hyvän työskentelyasennon. PURISTUSTYÖKALU ROTO PZ6 Puristusalue 0,14-6 mm² Tuotenumero 1970 037 355 Määrä 1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=