Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-05-22 - FI-17862 - © 5 keskenään vaihdettavaa leu- kasarjaa Puristuspihtisarja vaihdettavilla leuoilla, räikkätoiminnolla ja mukavakäyttöisillä kahvoilla. Sisältää 5 paria vaihdettavia leukoja yleisimmin käytetyille liittimille. Helppo, nopea ja työ- kaluvapaa leuanvaihto Leuka A • Eristetyt ja eristämättömät kaape- likengät, 0,5–6,0 mm 2 (punainen, sininen, keltainen) • DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm 2 Leuka B • Suljetut, eristämättömät kaapeli- kengät, 1,5–10,0 mm 2 • DIN 1,5 / 2,5 / 6 / 10 mm 2 Leuka C • Avoimet ja eristämättömät kaapeli- kengät, 0,5–6,0 mm 2 , leveys enin- tään 6,3 mm • DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm 2 Leuka D • Pienet, eristetyt johdonpäätehylsyt kauluksella ja ilman 0,5–4 mm 2 • DIN 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4 mm 2 Leuka F • Suuret, eristetyt johdonpääte- hylsyt, 6–16 mm 2 • DIN 6 / 10 / 16 mm2 Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Määrä 0714 107 920 Puristuspihti runko 1 Leuka A 1 Leuka B 1 Leuka C 1 Leuka D 1 Leuka F 1 PURISTUSPIHTISARJA

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=