Wurth_tuotekuvasto

9.99a1 JOHDONPÄÄTEHYLSYPIHDIT 1 2 3 Sopii eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylsyille. Toimitusmyynti Kaksikomponenttisilla kahvoilla • Lisää käyttömukavuutta Itsesäätyvä muotoiltu puristusliitos • Ilman aikaa vievää esisäätämistä, nopeuttaa työskentelyä Jälkiavattavalla pakkopuristusmeka- nismilla • Luotettava, DIN-mukainen ja tiivis puristusliitos (Esiasetettu puristusalue 0.08–10 mm 2 ) Optimaalinen puristuskuvio eri kontaktipintoihin. Puristus etupuolelta. (Vain pihdissä 0714 107 102) Abb. Soveltuvuus Puristus- kuvio Liitin Puristusalue Tuoteno. Pituus mm Kpl mm 2 AWG 1 Eristetyt ja eri- stämättömät joh- donpäätehylsyt 0,08–10 28–7 0714 107 100 180 1 2 0,08–10 28–10 0714 107 171 180 1 3 0,08–16 28–5 0714 107 182 190 1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=