Wurth_tuotekuvasto
9.99a2 Eristämättömille johtoliittimille. Toimitusmyynti Peräkkäiset puristusyksiköt kokomer- kinnällä ja pakkopuristusmekanismilla • Luotettava, DIN-mukainen ja tiivis puristusliitos 30% vähemmän puristusvoimaa vaativa mekanismi • Sopii vasen ja oikeakätiselle PURISTUSPIHDIT JOHTOLIITTIMILLE Eristetyille ja eristämättömille johtoliittimille Toimitusmyynti Kaksikomponenttisilla kahvoilla • Lisää käyttömukavuutta Itsesäätyvä muotoiltu puristusliitos • Ilman aikaa vievää esisäätämistä, nopeuttaa työskentelyä Jälkiavattavalla pakkopuristus- mekanismilla • Luotettava, DIN-mukainen ja tiivis puristusliitos *Sisältää liittimenpitimen. Liittimenpidin käytössä. Soveltuvuus Puristus- kuvio Liitin Puristusalue Puristusyk- sikköä Tuoteno. Pituus mm Kpl mm 2 AWG Eristämättömät johtoliittimet 0,03–0,56 32–20 3 0714 107 114 * 215 1 Erikoisliittimille 0,14–4,0 25–11 4 0714 107 115 * 215 1 Erikoisliittimille 1,5–6 15–10 4 0714 107 116 * 215 1 RJ liittimet (RJ 45) – 4-/6-/8-polig – 3 0714 107 117 215 1 Liitin sytytyskaapelille – 1 17 5 0714 107 118 215 1 ABS liittimille 1,0–6 17–10 2 0714 107 119 215 1 Soveltuvuus Puristus- kuvio Liitin Puristusalue Puristusyksik- köä Tuoteno. Pituus mm Kpl mm 2 AWG Johdonpäätehylsyt 0,25–6 20–10 5 0714 107 103 215 1 Johdonpäätehylsyt 10–25 7–3 3 0714 107 104 215 1 Johdonpäätehylsyt 35/50 2+1/0 2 0714 107 105 215 1 Levykaapelikengät 0,5–10 20–7 4 0714 107 106 215 1 Eristämättömät johtoliittimet 0,1–2,5 27–13 4 0714 107 107 215 1 Eristämättömät johtoliittimet 0,5–6 20–10 3 0714 107 108 215 1 Eristämättömät johtoliittimet 0,14–1,5 26–15 3 0714 107 109 215 1 Eristämättömät johtoliittimet 0,5–2,5 20–13 4 0714 107 110 215 1 Eristetyt johtoliittimet 0,5–6 20–10 3 0714 107 111 215 1 BNC Liittimet RG 58, 59, 62, 71 3 0714 107 112 215 1 BNC Liittimet RG 58, 174, 188, 316 6 0714 107 113 215 1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=