Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-04-05 - FI-17868 - © • Nauhallisille JP-hylsyille 0,5 - 2,5 mm² • Katkaisee, kuorii, puristaa • Hylsyjen käsittely on helppoa - Hylsyt nauhassa pihdinsisällä - Automaattinen syöttö - Puristus EN 50027 ja DIN 46228 mukainen • Kuorintapituuden säätö 4 – 18 mm Ohjeet 1. Avaa puristusrullan kansi. 2. Paina lukitusnuppia sivulle. Pyöritä puristusrullasta haluttu koko. Rullan tulee lukittua. 3. Säädä liukukytkin hylsykoon mukaan. 4. Avaa pihdin yläkansi. Laita johdon- päätehylsynauha paikalleen siten että ensimmäinen hylsy menee rullaan. Sulje kansi. 5. Työnnä kuorittu johdin hylsyyn pihdin sivusta. Paina pihtiä johtimeen ja purista yhteen. PURISTUSPIHTI, YHDISTELMÄTYÖKALU Tuotenumero 0557 172 1 Määrä 1 Connector type Johdonpäätehylsyt Johtimen halkaisija vähint./enint. 0,5-2,5 mm 2 Puristusyksiköiden määrä 1 kpl Locator Kyllä Pituus (L) 210 mm Materiaali PLA/MET Pinnoite PLA Nauhat Johtimen halkaisija Väri Tuotenumero Määrä 0,5 mm 2 Valkoinen 0557 175 050 500 0,75 mm 2 Harmaa 0557 175 075 500 1 mm 2 Punainen 0557 175 100 500 1,5 mm 2 Musta 0557 175 150 500 2,5 mm 2 Sininen 0557 175 250 500 JOHDONPÄÄTEHYLSY, MUOVIHOLKKI Pituus 14 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=