Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-04-09 - FI-17871 - © KAAPELILEIKKURIT Soveltuu monisäikeisille kupa- rikaapeleille ja alumiinikaape- leille Kahva: Iskunkestävää muovia Leikkuuterä: • Ei murskaa kaapelia • Erittäin tarkat Kääntökahvat: Jousiavaus ja lukitus Nivel: Säädettävä ruuvinivel Kärki: Kiillotettua ruostumatonta terästä Tuotenumero 0715 07 52 Määrä 1 Käyttöalue Katkaisuun, kuorintaan ja eristeen poistoon Huomautus Ei teräslangoille. KAAPELILEIKKURI MARVEL CC22 Tuplaleuat: Kupari- ja alumiinikaape- leiden katkaisuun ja kuorintaan. Taottua hiiliterästä hiotuilla ja karkaistuilla leu- oilla. Pehmeät ja pitävät kädensijat takaavat pitävän ja miellyttävän otteen. Kuorintakapasiteetti: 0,2 - 35 mm² kaa- peleille. Leikkauskapasiteetti: • monisäikeiset: 10mm/50mm² • yksisäikeinen: 8mm/35mm² Tuotenumero 0715 07 22 Määrä 1 Pituus (L) 162 mm Leikattavan mat. halkaisija enint, alumiini/kupari 10 mm Leikattavan mat.halkaisija enint., alumiini/kupari kaapeli/vaij. 50 mm 2 Huomautus Pituus 162 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=