Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-04-06 - FI-17869 - © VDE-KAAPELILEIKKURIT, JOISSA ON KAKSI TERÄÄ Kupari- ja alumiinikaapelien leikkaamiseen, esi- ja uudelleen- leikkaamiseen • Jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) ja 1 500 V (DC), noudattaen kaikkia turvallisuus- ohjeita • Sakset ovat laadukasta työkalute- rästä, ne ovat pitkäikäiset ja niissä on tarkka leikkuupinta • Terän erityisen leikkuugeometrian ansiosta yksi- ja monisäikeisten kaape- lien leikkaaminen on helppoa, sillä lei- kattava materiaali ei karkaa • Kaksivaiheinen käyttö kahdella terällä takaa suuren voimansiirron • Ergonominen ja luistamaton kaksi- komponenttikahva, jossa on leveä VDE-pinnoite • Leikkuu: karkaistut tarkat terät • Pinta: hiottu ja kromattu • Nivel: pultattu ja säädettävä Tuotenumero 0714 01 586 Pituus (L) 210 mm Pituus tuumina (L) 8 in Leikattavan mat. halkaisija enint, alumiini/kupari 20 mm Leikattavan mat.halkaisija enint., alumiini/kupari kaapeli/vaij. 70 mm 2 EN-standardi 60900 VDE-KAAPELILEIKKURI, ZEBRA Kupari- ja alumiinikaapelien leikkaamiseen Jännitteisille osille, joiden käyt- töjännite on enintään 1 000 V (AC) ja 1 500 V (DC), noudattaen kaikkia turvallisuusohjeita • Pitkä käyttöikä, tarkat leikkuupinnat • Laadukasta työkaluterästä • Yksi- ja monisäikeisen kaapelin leik- kaaminen on helppoa, leikattava materiaali ei karkaa • Erityinen terägeometria • Kaksivaiheinen käyttö kahdella terällä • Ergonominen ja luistamaton kaksi- komponenttikahva, jossa on leveä VDE-pinnoite • Karkaistut tarkat leikkuuterät • Kromattu ja hiottu pinta • Pultattu, säädettävä nivel Tuotenumero 0714 01 585 Pituus (L) 160 mm Pituus tuumina (L) 6 in Leikattavan mat. halkaisija enint, alumiini/kupari 15 mm Leikattavan mat.halkaisija enint., alumiini/kupari kaapeli/vaij. 50 mm 2 EN-standardi 60900
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=