Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-04-13 - FI-17872 - © VARAOSASARJA YHDEN KÄDEN KAAPELILEIKKURILLE Kahva, jossa on käsisuoja Leikkuuterä: • Monijohtimisille kupari- ja alumiinikaa- peleille • Kaapeli ei litisty • Karkaistu • Hiottu pinta Leikkuuterät voidaan lukita haluttuun leikkuuasentoon Kääntyvä leikkuuterä: Käyttö mahdollista yhdellä kädellä, suuri voimansiirto. Nivel: Räikkämekanismi Käyttöalue: Leikkaamiseen ja kuorintaan. Huomautus: Ei teräslangoille. KAAPELILEIKKURI Tuotenumero 0715 07 54 Leikattavan mat. halkaisija enint, alumiini/kupari 32 mm Pituus (L) 250 mm Leikattavan mat.halkaisija enint., alumiini/kupari kaapeli/vaij. 240 mm 2 Pituus tuumina (L) 6 in Tuotenumero 0715 07 541 KAAPELILEIKKURI Tuotenumero 1970 049 004 Leikattavan mat. halkaisija enint, alumiini/kupari 60 mm • Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisuun • Räikkämekanismi käytettävissä yhdellä tai kahdella kädellä

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=