Wurth_tuotekuvasto

ELEKTRONIIKAN ASENNUSPIHDIT, VDE IEC 60900 3 työkalua samoissa pihdeissä: eristyksen leikkaaminen, kuori- minen ja irrottaminen sähkökaa- peleista. Työskentelyyn jännitteisten osien kanssa, noudattaen kaikkia turvallisuusohjeita. Jopa 1 000 V (AC), jopa 1 500 V (DC) 3 in 1 -työkalu • Käytännöllinen käsitellä, ei työkalun vaihtoa • Sivuleikkuritoiminto • Kuorinta ergonomisella vetoliikkeellä Ergonominen kahva takaa tur- vallisen toiminnan. Luistamaton 2K-kahva, jossa leveä VDE- kaulus. Induktiivisesti karkaistut tarkat leikkaavat reunat Hiottu ja kromattu pinta Upotettu nivel Tuotenumero 0714 01 588 Määrä 1 Pituus 170 mm Johtimen halkaisija vähint./enint. 1,5-2,5 mm 2 Materiaali Steel, specially hardened Pinnoite CR EN-standardi 60900 Materiaali, tartuntakahva Muovi, 2-komponenttinen Käyttöalue: Pyöreille kuivien sekä märkätilojen kaa- peleille, ∅ 8–12 mm, esim. MMJ 3 x 1,5 mm 2 – 5 x 2,5 mm 2 . Jakajista, seinä- ja jakorasioista, kytkin- rasioista ja kytkentäkaapeista tuleville johdoille tai yksinkertaisesti löystyneille liitännöille. Voidaan käyttää sähköasen- nuksissa, lämmitys- ja ilmanvaihtoraken- tamisessa, järjestelmärakentamisessa, osastorakentamisessa, keittiörakentami- sessa tai muissa vastaavissa ammattiryh- missä. STEP - 2018-04-13 - FI-17873 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=