Wurth_tuotekuvasto

Muovisessa kelassa 10 rullan ORSY ® -järjestelmään • Korkealaatuinen, 99,9 % kuparia • Nimellisjännite: U ~ = 50 V, U- = 60 V • Ulkoinen vaippa PVC:tä • Ei silikonia, kadmiumia tai lyijyä Johtimen halkai- sija Väri Ulkohalkaisija Tuotenumero Määrä 0,75 mm 2 Harmaa 1,8 mm 0770 075 41 100 0,75 mm 2 Keltainen 1,8 mm 0770 075 3 100 0,75 mm 2 Musta 1,8 mm 0770 075 100 0,75 mm 2 Punainen 1,8 mm 0770 075 1 100 0,75 mm 2 Ruskea 1,8 mm 0770 075 9 100 0,75 mm 2 Sininen 1,8 mm 0770 075 2 100 0,75 mm 2 Valkoinen 1,8 mm 0770 075 42 100 0,75 mm 2 Vihreä 1,8 mm 0770 075 4 100 0,75 mm 2 Violetti 1,8 mm 0770 075 43 100 1 mm 2 Musta 2 mm 0770 10 100 1 mm 2 Punainen 2 mm 0770 090 1 100 1 mm 2 Sininen 2 mm 0770 090 2 100 1,5 mm 2 Harmaa 2,3 mm 0770 104 1 100 1,5 mm 2 Keltainen 2,3 mm 0770 103 100 1,5 mm 2 Keltainen/vihreä 2,3 mm 0770 104 57 100 1,5 mm 2 Musta 2,3 mm 0770 100 100 1,5 mm 2 Punainen 2,3 mm 0770 101 100 1,5 mm 2 Ruskea 2,3 mm 0770 104 0 100 1,5 mm 2 Sininen 2,3 mm 0770 102 100 1,5 mm 2 Valkoinen 2,3 mm 0770 104 2 100 1,5 mm 2 Vihreä 2,3 mm 0770 104 100 1,5 mm 2 Violetti 2,3 mm 0770 102 0 100 2,5 mm 2 Keltainen 2,9 mm 0770 108 50 2,5 mm 2 Musta 2,9 mm 0770 105 50 2,5 mm 2 Punainen 2,9 mm 0770 106 50 2,5 mm 2 Sininen 2,9 mm 0770 107 50 4 mm 2 Musta 3,5 mm 0770 110 25 4 mm 2 Punainen 3,5 mm 0770 110 0 25 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Kuorimapihti 0714 108 10 Suorituskyvyn osoitus DIN/ISO 6722 yhteensopiva AUTOKAAPELI FLRY Käyttölämpötila vähint./enint. -40 – 85 °C STEP - 2018-04-13 - FI-17874 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=