Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-04-13 - FI-17875 - © AUTOKAAPELI, YKSIJOHTIMINEN, KAKSOISERISTETTY FLRYY Muovisessa kelassa 10 rullan ORSY ® -järjestelmään • Ulkoinen vaippa mustaa PVC:tä • Nimellisjännite: U ~ = 50 V, U- = 60 V • Ei silikonia, kadmiumia tai lyijyä Suorituskyvyn osoitus Vastaa standardia DIN/ISO 6722 Tuotenumero 0770 201 0770 212 1 Määrä 50 50 Säikeiden määrä 1 kpl Johtimen halkaisija 0,75 mm 2 Kaapelin nimellishalkaisija 1 x 1,5 mm 2 2 x 0,75 mm 2 Väri Punainen Musta Ulkohalkaisija 3,6 mm 5,5 mm Käyttölämpötila vähint./ enint. -40 – 70 °C -25 – 70 °C YLEISMALLINEN ANNOSTELIJA 5 kelakiinnitintä Tuotenumero 0956 770 00 Määrä 1 Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0956 770 00 Kelakiinnitin 0956 109 03 5
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=