Wurth_tuotekuvasto

9.103 Moninapaiset + perävaunukaapeli 50V Kaksoiseristetyt Kaiutinkaapeli Kaapelit 6 - 70 mm 2 Kumikaapeli Nimellisjännite 300/500 V VSKB-ATON, H05RN-F Käyttölämpötila -50°C...+60°C. Kestää hyvin eläinrasvoja sekä kasvi- ja silikoniöljyjä. Mineraali- ja polttoöljynkesto kohtuullinen. mm 2 Väri Vyyhti Tuote n:o 3 x 1,5 valkoinen, musta, ruskea 50 m 0770 211 6 4 x 0,75 musta, punainen, sininen, harmaa 0770 211 90 4 x 1,5 valkoinen, musta, ruskea, keltainen 0770 211 9 5 x 0,75 musta, punainen, sininen, keltainen, harmaa 0770 211 70 5 x 1,5 valkonen, musta, ruskea, keltainen, vihreä 0770 211 7 7 x 0,75 valkoinen, musta, ruskea, keltainen, vihreä, punainen, sininen 0770 118 09 7 x 1,5 0770 211 8 6 x 1,5 + 2,5 0770 211 8 1 mm 2 Vyyhti/m Tuote n:o 2 x 1,5 50 0770 116 215 3 x 1,5 0770 116 315 3 x 2,5 0770 116 325 5 x 1,5 0770 116 515 5 x 2,5 0770 116 525 7 x 1,5 25 0770 116 715 mm 2 Väri Kela m Tuote n:o 6 musta 25 0770 111 6 punainen 25 0770 211 10 10 musta 50 0770 211 12 10 punainen 50 0770 211121 16 musta 50 0770 211 13 16 punainen 50 0770 211131 25 musta 25 0770 211 2 25 punainen 25 0770 21121 35 musta 25 0770 211 3 35 punainen 25 0770 21131 50 musta 25 0770 2113 5 70 musta 25 0770 2113 7 mm 2 Väri Kela/m Tuote n:o 1,5 punainen 50 0770 201 2 x 0,75 punainen, musta 50 0770 2121 2 x 1,5 25 0770 202 2 x 2,5 15 0770 203 2 x 1,5 250 0770 202 2 2 x 2,5 100 0770 203 1 mm 2 Väri Kela/m Tuote n:o 2 x 1,5 punainen, ruskea 50 0770 115 2 x 0,75 punainen, ruskea 50 0770 300 4 x 0,75 punainen, musta, valkoinen, sininen 25 0770 400 Kaapelit

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=