Wurth_tuotekuvasto
9.104 Lattaliitin Pään koko 0,5 - 1,5 mm 2 1,5 - 2,5 mm 2 Naaras 6,3 mm 0555 905 11 0555 905 22 Uros 0555 944 1 0555 945 2 Johtoliitinpihti eristetyille johtoliittimille Puristaa automaattisesti oikealla voimalla. Puristuspaine on säädettävissä. Tuote n:o 0558 110 Käyttöohje: - Valitse sopivan kokoinen liitin. - Poista eriste johtimen päältä n. 8 mm matkalta. - Työnnä johtimet liittimeen. - Purista ja lämmitä liitintä kuumailmapuhaltimella kunnes se kutistuu ja liima pursuaa liittimen päästä. Käyttökohteita: - henkilö- ja kuorma-autot - veneet ja asuntovaunut - sähkölaitteiden valmistus ja korjaukset - uima-altaiden sähkö järjestelmät - hälytysjärjestelmät, ulkovalaistukset - teollisuuden kunnossapito Rengasliitin Johtimelle 0,5 - 1,5 mm 2 1,5 - 2,5 mm 2 4 - 6 mm 2 Reiän Ø 4 mm 0555 901 1 0555 908 2 Reiän Ø 5 mm 0555 902 1 0555- 909 2 0555 91544 Reiän Ø 6 mm 0555 903 1 0555 910 2 0555 91644 Reiän Ø 8 mm 0555 911 2 0555 91744 Reiän Ø 10 mm 0555 912 2 0555 91844 Kutistejatko Vesitiivis liitos, ylivoimainen suoja kosteutta vastaan. Eristeenä hankausta kestävä lämpökutistuva nylon. Pieni koko, helppo asentaa tavallisilla työkaluilla. Varma, pitävä liitos- ei irronneita johtimia. Johtimelle mm 2 Pituus mm Tuote n:o 0,5 - 1,5 mm 2 32 0555 516 1 1,5 - 2,5 mm 2 32 0555 516 2 4,0 - 6,0 38 0555 516 4 Vesitiiviit johtoliittimet
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=