Wurth_tuotekuvasto

9.105 Kaapelin ulko Ø mm Tuote n:o 1,5 0555 380 1 2,0 0555 380 2 2,8 0555 9283 4,4 0555 9285 5,8 0555 9286 2-tinarenkaalla Kaapelin ulko Ø max mm Poikkipinta mm 2 Väri Tuote n:o 2,8 0,6 - 2,0 punainen 0555 92832 4,0 1,8 - 2,5 sininen 0555 92842 5,8 2,4 - 4,5 keltainen 0555 92862 Käyttökohteet: Kone- ja laiteasennukset, elektroniikka, ajoneuvot. Kutistettava huppuliitin Useiden johtimien yhtäaikaiseen liittämiseen. Helppo ja nopea asennus. Eristetty, vesitiivis ja mekaanisesti suojattu. Liittimen ulkovaippa on lämpökutistuvaa polymeerimateriaalia, jonka toinen pää on tiiviisti suljettu pallotiivisteellä. Vaipan sisällä on kuparispiraali, juotostinarengas sekä kuumaliimatyyppinen tiivistysrengas. Juotostina Lämpökutistuva eriste Johtimet kuoritaan, niputetaan ja liitin asennetaan johdinnipun päähän kiertäen myötäpäivään. Kuparispiraali kiertyy johtimiin pitäen liitintä paikallaan. Liitintä lämmitetään jolloin tinarengas sulaa ja kapillaarivoiman ansiosta tina leviää johtimiin. Samanaikaisesti ulkovaippa kutistuu ja sulava tiivistysrengas varmistaa liitoksen tiiviyden. Johto mm 2 min – max Tuote n:o 2,0 – 4,0 0555 92420 3,5 – 8,0 0555 92430 Kutistejatkot One–Step Kutistejatko Yhdellä työvaiheella eristetty, tiivis ja luja liitos, joka on suojattu myös mekaanista rasitusta vastaan. Tinarengas sulaessaan juottaa työkohteet toisiinsa kiinni. Eristemateriaalina ristisilloitettu läpikuultava lämpökutistuva polyolefiini. Kutistumislämpö +125 °C. Hylsyn lämpökutistuva ulkovaippa eristää ja tiivistää liitoksen ja juoksumateriaalilta pinnoitettu tinarengas sulaessaan juottaa työkohteet toisiinsa kiinni. Hyvä tärinänkesto.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=