Wurth_tuotekuvasto

9.106 M3 M4 M5 M6 M8 M10 Polyamidi eriste 0558-9 UL hyväksytty E318463 -40°C...+105°C 0,5 – 1,5 mm² 1,9 2,8 2,8x0,5 2,8x0,8 -939 1 N 1504 H-8 PLD -944 1 N 1507 H PLD -942 1 N 1507 FLH PLD -905 1 N 1507 FL PLD -905 11 N 1507 FLF PLD 4,8 6,3 6,3 6,3 6,3 -925 1 N 1525 SK PL -947 1 N 1504 HO PLD -946 1 N 1504 HA PLD -955 1 N 1543 G PL 3,8 M4 M4 M4 Hauenleuka 0558-698 1 – 2,5 mm² 4 – 6 mm² -919 2 N B 2543 GB -920 2 N B 2553 GB -953 2 N 2543 G PL -954 2 N 2553 G PL M4 M5 M4 M5 -907 2 N 2537 R PLD -908 2 N 2543 R PLD -909 2 N 2553 R PLD -910 2 N 2565 R PLD -911 2 N 2585 R PLD -912 2 N 2510 R PLD M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 -951 2 N 2519 SR PL -976 2 N 2504 FL-5 PLD -905 2 N 2507 FL PLD -905 22 N 2507 FLF PLD -939 2 N 2504 H-8 PLD -945 2 N 2507 H PLD -943 2 N 2507 FLH PLD -940 2 NA 2508 FL -926 2 N 2527 SK PL -948 2 N 2505 HA PLD -949 2 N 2505 HO PLD 1,9 4,8X0,5 6,3 6,3 4,8 6,3 6,3 8,2 4,3 M5 M5 M4 M5 M6 M8 M10 M5 M5 M4 M5 -914 4 N 4643 R PLD -915 4 N 4653 R PLD -916 4 N 4665 R PLD -917 4 N 4685 R PLD -918 4 N 4610 R PLD -961 N 4605 HA PLD -962 N 4605 HO PLD -921 4 N 4643 G PL -922 4 N 4653 G PL -952 4 N 4630 SR PL -905 4 N 4607 FL PLD -941 4 N 4609 FL -905 5 N 4607 H PLD -927 4 N 4652 SK PL -905 44 N 4607 FLF PLD 2,8 6,3 9,5 6,3 6,4 6,3 -970 11 N 0503 FLF-5 PLD -960 11 N 0503 FLF-8 PLD 2,8x0,5 2,8x0,8 4,8x0,5 4,8x0,8 4,8x0,5 4,8x0,8 -976 1 N 1504 FL-5 PLD -978 1 N 1504 FL-8 PLD -976 11 N 1504 FLF-5 PLD -978 11 N 1504 FLF-8 PLD -900 1 N 1532 R PLD -901 1 N 1543 R PLD -902 1 N 1553 R PLD -903 1 N 1565 R PLD -904 1 N 1585 R PLD -904 11 N 1510 R PLD -950 1 N 1519 SR PL -975 1 N 0503 H-8 PLD -970 1 N 0503 FL-5 PLD -9702 N 0503 FL-8 PLD Eristetyt johtoliittimet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=