Wurth_tuotekuvasto

2.28a3 ASSY ® PLUS VG d mm l mm lg mm dh mm k mm AW Sinkitty 6 100 87 8,2 4,7 AW 30 Toimitusmyynti 0165 36 100 120 107 8,2 4,7 0165 36 120 140 123 8,2 4,7 0165 36 140 160 143 8,2 4,7 Toimitusmyynti 0165 36 160 180 163 8,2 4,7 0165 36 180 200 183 8,2 4,7 0165 36 200 260 243 8,2 4,7 Toimitusmyynti 0165 36 260 80 67 8,2 4,7 Toimitusmyynti 0165 36 80 8 120 101 10,0 7,5 AW 40 Toimitusmyynti 0165 38 120 140 121 10,0 7,5 Toimitusmyynti 0165 38 140 160 141 10,0 7,5 Toimitusmyynti 0165 38 160 180 161 10,0 7,5 Toimitusmyynti 0165 38 180 200 181 10,0 7,5 Toimitusmyynti 0165 38 200 220 201 10,0 7,5 Toimitusmyynti 0165 38 220 240 221 10,0 7,5 0165 38 240 260 241 10,0 7,5 Toimitusmyynti 0165 38 260 280 261 10,0 7,5 Toimitusmyynti 0165 38 280 300 275 10,0 7,5 0165 38 300 330 305 10,0 7,5 Toimitusmyynti 0165 38 330 380 355 10,0 7,5 Toimitusmyynti 0165 38 380 430 405 10,0 7,5 Toimitusmyynti 0165 38 430 480 445 10,0 7,5 Toimitusmyynti 0165 38 480 530 495 10,0 7,5 Toimitusmyynti 0165 38 530 580 545 10,0 7,5 Toimitusmyynti 0165 38 580 10 120 97 13,5 8,0 AW 50 Toimitusmyynti 0165 310 120 140 117 13,5 8,0 Toimitusmyynti 0165 310 140 160 137 13,5 8,0 Toimitusmyynti 0165 310 160 180 157 13,5 8,0 Toimitusmyynti 0165 310 180 200 177 13,5 8,0 Toimitusmyynti 0165 310 200 220 197 13,5 8,0 Toimitusmyynti 0165 310 220 240 217 13,5 8,0 Toimitusmyynti 0165 310 240 260 237 13,5 8,0 Toimitusmyynti 0165 310 260 280 257 13,5 8,0 Toimitusmyynti 0165 310 280 300 272 13,5 8,0 Toimitusmyynti 0165 310 300 320 292 13,5 8,0 Toimitusmyynti 0165 310 320 340 312 13,5 8,0 Toimitusmyynti 0165 310 340 360 332 13,5 8,0 Toimitusmyynti 0165 310 360 380 352 13,5 8,0 Toimitusmyynti 0165 310 380 400 372 13,5 8,0 Toimitusmyynti 0165 310 400 430 402 13,5 8,0 Toimitusmyynti 0165 310 430 480 442 13,5 8,0 Toimitusmyynti 0165 310 480 14 100 953 18,5 Ulko Torx k= 10 mm E 12 Toimitusmyynti 0165 314 100 105 1003 18,5 Toimitusmyynti 0165 314 105 110 1053 18,5 Toimitusmyynti 0165 314 110 120 1153 18,5 Toimitusmyynti 0165 314 120 130 1253 18,5 Toimitusmyynti 0165 314 130 140 1353 18,5 Toimitusmyynti 0165 314 140 150 1453 18,5 Toimitusmyynti 0165 314 150 800 758 18,5 Toimitusmyynti 0165 314 800 850 803 18,5 Toimitusmyynti 0165 314 850 900 853 18,5 Toimitusmyynti 0165 314 900 950 903 18,5 Toimitusmyynti 0165 314 950 d mm l mm lg mm dh mm k mm AW Sinkitty 6 100 87 AW 30 Toimitusmyynti 0165 46 100 120 107 Toimitusmyynti 0165 46 120 140 123 Toimitusmyynti 0165 46 140 160 143 Toimitusmyynti 0165 46 160 180 163 Toimitusmyynti 0165 46 180 200 183 Toimitusmyynti 0165 46 200 80 67 Toimitusmyynti 0165 46 80 8 120 101 15,0 Uppokannan korkeus k=4.6 mm AW 40 Toimitusmyynti 0165 48 120 140 121 Toimitusmyynti 0165 48 140 160 141 Toimitusmyynti 0165 48 160 180 161 Toimitusmyynti 0165 48 180 200 181 Toimitusmyynti 0165 48 200 220 201 Toimitusmyynti 0165 48 220 240 221 0165 48 240 260 241 Toimitusmyynti 0165 48 260 280 261 Toimitusmyynti 0165 48 280 300 275 0165 48 300 330 305 Toimitusmyynti 0165 48 330 380 355 Toimitusmyynti 0165 48 380 430 405 Toimitusmyynti 0165 48 430 480 445 Toimitusmyynti 0165 48 480 530 495 Toimitusmyynti 0165 48 530 580 545 Toimitusmyynti 0165 48 580 10 120 97 20,0 Uppokannan korkeus 5.5 mm AW 50 Toimitusmyynti 0165 410 120 140 117 Toimitusmyynti 0165 410 140 160 137 Toimitusmyynti 0165 410 160 180 157 Toimitusmyynti 0165 410 180 200 177 Toimitusmyynti 0165 410 200 220 197 Toimitusmyynti 0165 410 220 240 217 Toimitusmyynti 0165 410 240 260 237 Toimitusmyynti 0165 410 260 280 257 Toimitusmyynti 0165 410 280 300 272 Toimitusmyynti 0165 410 300 320 292 Toimitusmyynti 0165 410 320 340 312 Toimitusmyynti 0165 410 340 360 332 Toimitusmyynti 0165 410 360 380 352 Toimitusmyynti 0165 410 380 400 372 Toimitusmyynti 0165 410 400 430 402 Toimitusmyynti 0165 410 430 480 442 Toimitusmyynti 0165 410 480 530 492 Toimitusmyynti 0165 410 530 580 542 Toimitusmyynti 0165 410 580 650 612 Toimitusmyynti 0165 410 650 700 662 Toimitusmyynti 0165 410 700 750 712 Toimitusmyynti 0165 410 750 800 762 Toimitusmyynti 0165 410 800 12 120 94 22,5 Uppokannan korkeus 6.7 mm Toimitusmyynti 0165 412 120 140 114 Toimitusmyynti 0165 412 140 160 134 Toimitusmyynti 0165 412 160 180 154 Toimitusmyynti 0165 412 180 200 174 Toimitusmyynti 0165 412 200 220 194 Toimitusmyynti 0165 412 220 240 214 Toimitusmyynti 0165 412 240 260 219 Toimitusmyynti 0165 412 260 280 239 Toimitusmyynti 0165 412 280 300 259 Toimitusmyynti 0165 412 300 380 339 Toimitusmyynti 0165 412 380 480 439 Toimitusmyynti 0165 412 480 600 559 Toimitusmyynti 0165 412 600 ASSY PLUS VG täyskierreruuvi Monikäyttöinen täyskierteinen ruuvi, hirsitalo- ja elementtirakenne uudisrakennuksiin ja kunnostustöihin. Porakärki sallii pienet reunae- täisyydet. Ruuveilla on hyväksyntä KERTO/LVL ja liimapuulle. AW ETA-11/0190 08 EUROPEANTECHNICALAPPROVAL ETA-08/0121 - ETAG 001 - option 1 08 EUROPEANTECHNICALAPPROVAL ETA-08/0121 - ETAG 001 - option 1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=