Wurth_tuotekuvasto

9.107 Puristinpihti kulmaliittimelle Liittimien oikea puristus onnistuu vain tällä pihdillä. Tuote n:o 0714 107 990 Eristetty kulmaliitin Hyvä liitin esim. lisävarusteiden asennuksissa, ahtaissa kohteissa jne. Omalla liittimille suunnitelluilla pihdeillä puristus on aina riittävä ja asianmukainen. Tuote n:o Sininen 0558 93025 Punainen 0558 93015 Eristetyille johtoliittimille Qu 60 Plus • Etukatkasijalla • 0,5 – 6 mm² johtimien katkaisuun ja kuorintaan. • M3 – M5 ruuvien katkaisuun. Tuote n:o 0558 10 Qi 61 • Teollisuusmalli, säädettävällä puristuspaineella. • 1,5 – 6 mm² johdoille. • “Naksahtava“ puristusmekanismi puristaa johtoliittimet automaattisesti oikealla voimalla, yhdellä puristusliikkeellä. Tuote n:o 0558 110 Varaleuat Tuote n:o 0558 110 1 Johtoliitinpihdit Johtoliitinvalikoima, eristetty salkussa 0,5 mm 2 - 6,0 mm 2 5964 055 809 Tuotenr. Mitat Kpl 0558 750 2 M 4 (0,25 – 1) 25 0558 752 M 4/ M 5/ M 6 (1– 2,5) 25 0558 752 8 M 6 (4– 6) 25 0558 751 6,3 (0,5 – 1)/6,3 (4– 6) 25 0558 751 2 6,3 (1,5 – 2,5) 25 0558 754 (0,25– 1)/ (1– 2,5) 25 0558 755 Ø 4 mm (0,5 – 1)/ Ø 5 mm (1– 2,5) 15 0558 75 Ø 4 mm (0,5 – 1)/ Ø 5 mm (1– 2,5) 15 0558 755 6,3 (0,25 – 1)/ 6,3 (1,5 – 2,5) 25 0558 755 4 6,3 (1,5 – 2,5) 25 1555564 Scotch-Lock (1– 2,5) 20

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=