Wurth_tuotekuvasto
9.107a1 KLAUKE EK 50ML Sähköliittimien akkupuristustyökalu 0700 561 1 Vaihdettavat leuat Sopii useille eri liittimille Kevyt ja nopea Sopii tuotantoon ja ”keikka” asentajalle Liitokset ovat tasalaatuisia Turvallisuutta ja varmuutta asentajalle Toimitetaan kantolaukussa (sis. puristimenrungon, 10.8V / 1.5 Ah Li-ioniakun, verkkovirtalaturin ja leukaparin eristetyille johtoliittimille) - Takuu 2 vuotta - Voidaan asentaa keventimeen Akkupuristustyökalu Lisävarusteet Puristusleuka CU-Putkikaapelikengälle M 0557 120 300 L 0557 120 301 S 0557 120 302 Puristusleuka JP-hylsylle 0,14-10,0mm 2 0557 561 1 10-25mm 2 0557 561 2 35-50mm 2 0557 561 3 Akkupuristustyökalun akku 0700 561 2
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=