Wurth_tuotekuvasto

9.108 mm² Koko Pinnoite Tuote n:o 0558-... 0,5-1 2,8x0,5 B 0503 FL5 -502 9 0,5-1 2,8x0,5 -601 0 1,5-2,5 4,8x0,8 B 2504 FL8 -531 2 1,5-2,5 4,8x0,8 lukolla -631 2 1,5-2,5 6,3x0,8 B 2507 FL -450 40 0,5-1 6,3x0,8 B 1507 FL -504 0 1,5-2,5 6,3x0,8 lukolla B 4410 FL -603 2 4-6 6,3x0,8 B 4607 FL -504 7 0,5-1,5 7,7x0,8 lukolla -502 0 6,3x0,8 B 1547FLH -5266 1,0-2,5 6,3x0,8 B 1507 FLH -514 3 0,5-1 2,8x0,5 tinattu -992 2 0,5-1 2,8x0,5 tinattu lukolla -995 5 1,5-2,5 4,8x0,8 tinattu -992 1 0,5-1 6,3x0,8 tinattu lukolla -991 6 1,5-2,5 6,3x0,8 tinattu lukolla -991 7 4-6 6,3x0,8 tinattu lukolla -996 2 1,5-2,5 6,3x0,8 hopeoitu -992 5 1,5-2,5 6,3x0,8 hopeoitu lukolla -992 8 4-6 6,3x0,8 hopeoitu -992 6 1,5-2,5 6,3x0,8 -994 1 1,5-2,5 8,0x0,8 lukolla -630 2 Materiaali messinki Eristämättömät johtoliittimet Suojaholkki 6,3 0558 180 9 Koko Tuote n:o 0558-... Ø 4,2 6,3x0,8 B0457 H4 -160 60 Ø 5,2 6,3x0,8 B0457 H5 -160 61 Ø 5,2 2 x 6,3x0,8 B2457 H4 -193 5 M4 1,5-2,5 B 2543 R -521 5 M5 1,5-2,5 B 2553 R -521 7 M6 1,5-2,5 B 2565 R -521 9 M8 1,5-2,5 B 2585 R -522 1 mm² Koko Pinnoite Tuote n:o 0558-... 1,5-2,5 -505 1 1,5-2,5 6,3x0,8 lukolla B4106H -505 4 1,5-2,5 6,3x0,8 B2507H -501 9 0,5-1 6,3x0,8 tinattu lukolla -996 0 1,5-2,5 6,3x0,8 tinattu lukolla -991 8 4-6 6,3x0,8 tinattu lukolla -996 3 1,5-2,5 6,3x0,8 hopeoitu lukolla -993 5 4-6 6,3x0,8 hopeoitu lukolla -993 4 0,5-1 2,8x0,8 tinattu lukolla -992 4 Suojakotelo -994 1 :lle 0558 991 4 9,5 x 1,2 Naaras 0558 5266

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=