Wurth_tuotekuvasto

9.109 mm² Koko Pinnoite Tuote n:o 0558-... 0,5-1 1,6x0,6 tinattu -190 13 0,5-1 1,6x0,6 tinattu -190 20 0,5-1 1,6x0,6 tinattu -190 14 0,5-1 2,8x0,8 tinattu -991 15 0,5-1 2,8x0,8 tinattu -190 15 2,1-5,3 -9977 1,5-2,5 2,8x0,8 tinattu -991 16 0,5-1 2,8x0,8 tinattu -996 7 1,5-2,5 2,8x0,8 tinattu -996 9 1,5-2,5 4,8/5,8 x0,8 tinattu -997 23 0,5-1 4,8/6,3 x0,8 tinattu -991 00 1,5-2,5 4,8/6,3 x0,8 tinattu -991 01 4-6 4,8/6,3 x0,8 tinattu -991 03 0,5-1,5 4,8/6,3 x0,8 tinattu -997 2 1,5-2,5 4,8/6,3 x0,8 tinattu -997 3 1,5-2,5 Ø3,5 tinattu -990 1 1,5-2,5 Ø3,5 tinattu -990 2 4-6 Ø3,5 tinattu -990 4 1-2,5 Ø2,1 tinattu -990 5 1-2,5 Ø2,1 tinattu -990 6 0,5-1,5 Ø2,1 tinattu -993 1 0,5-1,5 Ø2,1 tinattu -993 2 0,5-1,0 Ø1,65 tinattu -990 8 0,5-1,0 Ø1,65 tinattu -990 7 Materiaali messinki Eristämättömät johtoliittimet Johtoliitinpihdit Eristämättömille johtoliittimille Qu 15 Liittimille 0,5 – 1,5 mm Tuote n:o 0558 133 Varaleukapari 0558 133 1 Qu 62 Teollisuusmalli. Säädettävällä puristuspaineella. “Naksahtava“ puristusmekanismi puristaa johtoliittimet automaattisesti oikealla voimalla, yhdellä puristusliikkeellä. 1,5 – 6 mm² johdoille. Tuote n:o 0558 130 Varaleukapari 0558 130 1 Qu 60 M3 – M5 ruuvien katkaisuun. 0,5 – 6 mm² johtimien katkaisuun ja kuorintaan. Tuote n:o 0558 13

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=