Wurth_tuotekuvasto

PURETTAVA HAAROITUSLIITIN, LATTALIITIN Helppokäyttöinen Tarvitset vain yhdistelmäpihdit Yleisiin haaroitusliitäntätöihin Tuotenu- mero Määrä Johtimen halkaisija vähint./ enint. Johtimen halkai- sija Väri 0555 953 50 4 mm 2 Keltainen 0555 951 50 0,5-0,75 mm 2 Punainen 0555 952 50 0,75-2,5 mm 2 Sininen Nimellisjännite enint. 300 V/DC Käyttölämpötila enint. 105 °C Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Yhdistelmäpihdit, DIN ISO 5746 0714 01 555 STEP - 2018-05-15 - FI-18007 - © PURETTAVA HAAROITUSLIITIN, LATTALIITIN Erittäin helppokäyttöinen Tarvitset vain eristettyjen kaapeliliittimien puristustyökalun Yleisiin haaroitusliitäntätöihin Tuotenu- mero Määrä Johtimen halkaisija vähint./enint. Väri 0555 951 1 50 0,5-1,5 mm 2 Punainen 0555 952 1 50 1,5-2,5 mm 2 Sininen 0555 953 1 50 4-6 mm 2 Keltainen Liittimen nimelliskoko 6,3 x 0,8 mm Nimellisjännite enint. 300 V/DC Materiaali Muovi Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Kuorimapihti 0714 108 10 Käyttöalue Ajoneuvoelektroniikkajärjestelmille HAAROITUSLIITIN, EI VOIDA PURKAA Yleisiin haaroitusliitäntätöihin Helppokäyttöinen Tarvitset vain yhdistelmäpihdit Tuotenu- mero Määrä Johtimen halkaisija vähint./enint. Väri 0555 557 50 0,5-1,5 mm 2 Punainen 0555 564 50 1-2,5 mm 2 Sininen 0555 562 25 4-6 mm 2 Keltainen Nimellisjännite enint. 600 V/DC Käyttölämpötila enint. 105 °C Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Yhdistelmäpihdit, DIN ISO 5746 0714 01 555 Käyttöalue Ajoneuvoelektroniikkajärjestelmille

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=