Wurth_tuotekuvasto

Tuotenumero Määrä Sähkönapojen määrä Koskettimien keskinäinen järjestys 0555 100 1 25 1 kpl 90 asteen kulma 0555 100 22 25 2 kpl 90 asteen kulmassa toisiinsa nähden 0555 100 2 25 2 kpl Molemmat rinnakkain 0555 100 3 25 3 kpl Kaksi rinnakkain, yksi 90°:n kulmassa toisiin nähden 0555 100 4 25 4 kpl Aina kaksi rinnakkain 0555 100 6 25 6 kpl Aina kaksi rinnakkain 0555 100 8 25 8 kpl Aina kaksi rinnakkain Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Lattaliitin 0558 991 8 Lattaliitin 0558 996 0 Lattaliitin 0558 996 3 USEAN LATTALIITTIMEN KOTELO, 6,3 X 0,8 MM Liittimen/kontaktin mitta 6,3 mm Johtimen halkaisija vähint./enint. 0,5-6 mm 2 IP-suojausluokka IP 20 Nimellisjännite enint. 250 V/AC/DC Virta enint. 25 A Käyttölämpötila vähint./enint. -40 – 80 °C Materiaali Polyamide - PA Väri Luonnollinen STEP - 2018-05-15 - FI-18008 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=