Wurth_tuotekuvasto

USEAN LATTALIITTIMEN KOTELO, 6,3 X 0,8 MM Tuotenumero Määrä Sähkönapojen määrä Koskettimien keskinäinen järjestys Virta enint. 0555 100 11 25 1 kpl 90 asteen kulma 25 A 0555 100 23 25 2 kpl 90 asteen kulmassa toisiinsa nähden 25 A 0555 100 21 25 2 kpl Molemmat rinnakkain 25 A 0555 100 31 25 3 kpl Kaksi rinnakkain, yksi 90°:n kulmassa toisiin nähden 25 A 0555 100 41 25 4 kpl Aina kaksi rinnakkain 25 A 0555 100 61 25 6 kpl Aina kaksi rinnakkain 25 A 0555 100 81 25 8 kpl Aina kaksi rinnakkain 250 A Liittimen/kontaktin mitta 6,3 mm Johtimen halkaisija vähint./enint. 0,5-6 mm 2 IP-suojausluokka IP 20 Nimellisjännite enint. 250 V/AC/DC Käyttölämpötila vähint./enint. -40 – 80 °C Materiaali Polyamide - PA Väri Luonnollinen Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Lattapistoholkki 0558 991 6 Lattapistoholkki 0558 991 7 Lattapistoholkki 0558 996 2 STEP - 2018-05-15 - FI-18009 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=