Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-05-15 - FI-18010 - © Parannettu päätteen muoto hel- pottaa kaapelin asentamista Tuotenumero Määrä Johtimen halkaisija vähint./enint. Nimellisvirta 0556 1 20 1-4 mm 2 32 A 0556 2 20 1,5-6 mm 2 41 A 0556 3 20 2,5-10 mm 2 57 A 0556 4 20 6-16 mm 2 76 A KYTKENTÄRIMA ILMAN JOHDINSUOJAA Sähkönapojen määrä 12 kpl Nimellisjännite 450 V/AC/DC Jatkuva toimintalämpötila enintään 80 °C Paloa hidastava/sis. palonestoainetta 850°C Väri Valkoinen Materiaali Polypropylene - PP EN-standardi 60998 Tuotenumero Määrä Pituus x leveys 0555 4 10/25 144 x 48 mm 0555 2 25 152 x 25,8 mm LATTALIITINRIMA Pistokkeen leveys 6,3 mm Liitäntöjen määrä 12 kpl Nimellisjännite enint. 300 V/AC Käyttölämpötila enint. 75 °C Tuotenumero Määrä Liitäntätyyppi Pituus x leveys 0555 11 100 1. pää: 1 liitos, 2. pää: 2 liitosta 54 x 21 mm 0555 12 100 1. pää: 2 liitosta, 2. pää: 2 liitosta 50 x 20,5 mm LITTEÄ HAARALIITIN, JAKOLIITIN Pistokkeen leveys 6,3 mm Nimellisjännite enint. 300 V/AC Käyttölämpötila enint. 75 °C

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=