Wurth_tuotekuvasto
2.28a4 Nostolenkillä ja pysäyttävällä poikittaistuella Yhdessä ASSY® 3.0 Kombi ruuvin kanssa. Sinkittyä terästä, keltapassivoitu (A2C) Toiminta ja käyttökohteet: Puisten kappaleiden nostamiseen ja kuljettami- seen yhdessä ASSY 3.0 Kombi -ruuvin kanssa. Kaikki noston aikaiset liikkeet, pyöriminen, kallistuminen ja kääntyminen ovat harmittomia jopa kuormitettuna. Kuljetusankkuri mahdollistaa turvallisen, yksinkertaisen nostamisen kaikille puisille komponenteille. Kuljetusankkuri täyttää Konedirektiivin (89/392/EEC) version 93/44/EEC vaatimukset. Kunnossapito Kuljetusankkuri pitää tarkistaa vähintään kerran vuodessa. Minkä tahansa vaurion ilmetessä, ankkurin kuluneisuus on arvioitava. Muuntelu tai korjaukset, varsinkin hitsaus ei ole sallittua. Turvallisuussyistä ruuvia saa käyttää vain kerran. Ruuvit: Assy Kombi 3.0 Ø 12 mm (0184 112 …) Nostoihin suositellut ruuvit: 10x90/60mm tuote:no 0184 210 91 10x180/145mm tuote:no 0184 210 181 12x120/100mm tuote:no 0184 212 121 12x160/145mm tuote:no 0184 212 161 12x180/145mm tuote:no 0184 212 181 Kuljetusankkuri Kuormitus tonnia Paino kg a mm c mm d mm e mm f mm g mm h mm Tuotenumero 1,0-1,3 0,7 12 165 130 30 40 5 13 0184 000 13 Kuljetusankkuri kuormitettavuus kiinnitettynä Assy Kombi 3.0 ruuvilla täytyy erikseen osoittaa – kysy testituloksia. Suurin sallittu maksimiarvo on mitalle ”h” on 13 mm. Jos mitta on suurempi, ankkuria ei voi enää käyttää Upotus: syvyys 3 cm Ø 7
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=