Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2017-12-28 - FI-17901 - © DEUTSCH LIITINPINNI DTP NAARAS Tuotenumero Määrä Johtimen halkaisija Johdon pituus Väri Materiaali Pinnoite Alkuperäisvaraosan numero 0558 203 005 10 2,081 mm 2 3,3088 mm Hopeametallinen CU NI 0462-203-12141 DEUTSCH LIITINPINNI DTM NAARAS Tuotenumero Määrä Johtimen halkaisija Johdon pituus Väri Materiaali Pinnoite Alkuperäisvaraosan numero 0558 204 001 10 0,326 mm 2 1,3087 mm Hopeametallinen CU NI 1062-20-0122 0558 203 001 10 0,518 mm 2 0,5176 mm Hopeametallinen CU NI 0462-201-20141 DEUTSCH LIITINPINNI DT NAARAS Tuotenumero Määrä Johtimen halkaisija vähint./enint. Liittimen/kontaktin mitta Materiaali Pinnoite Alkuperäisvaraosan numero 0558 204 007 10 0,75-2,0 mm 2 0558 203 002 10 0,5-1,3 mm 2 1,6 mm CU NI 0462-201-16141 0558 203 004 10 1,3-2,1 mm 2 1,6 mm CU NI 0462-209-16141

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=