Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2017-12-28 - FI-17902 - © Tuotenumero Määrä Johtimen halkaisija vähint./enint. Tapin halkaisija Väri Materiaali Pinnoite 0558 203 105 10 2,081-3,309 mm 2 2,37 mm Hopeametallinen CU NI DEUTSCH LIITINPINNI DTP UROS Tuotenumero Määrä Johtimen halkaisija vähint./enint. Tapin halkaisija Väri Materiaali Pinnoite 0558 204 101 10 0,326-1,309 mm 2 0,99 mm Hopeametallinen CU NI 0558 203 101 10 0,518-0,518 mm 2 0,99 mm Hopeametallinen CU NI DEUTSCH LIITINPINNI DTM UROS Tuotenumero Määrä Johtimen halkaisija vähint./enint. Tapin halkaisija Materiaali Pinnoite Alkuperäisvaraosan numero 0558 204 107 10 0,75-2,0 mm 2 0558 203 102 10 0,5-1,3 mm 2 1,56 mm CU NI 0460-202-16141 0558 203 104 10 1,3-2,1 mm 2 1,56 mm CU NI 0460-215-16141 DEUTSCH LIITINPINNI DT UROS
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=