Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-05-15 - FI-18011 - © IRROTUSTYÖKALU Liittimille, joissa kaksi symmetri- sesti sijoitettua lukituskielekettä Tuotenumero Määrä 0558 999 87 1 0558 999 110 1 Huomautus Alkuperäiset Zebra-irrotustyökalut on kehitetty yhteistyössä liitinvalmistajien kanssa ja valmistettu korkeimpia laatustandardeja noudattaen. Tämä pienentää koteloiden ja liitinten vahingoittumisen sekä niihin liittyvien kalliiden tuotantoseisokkien riskiä. IRROTUSTYÖKALU Liittimille ja koteloille, joissa luki- tuskieleke Tuotenumero 0558 999 84 0713 558 213 Määrä 1 1 Liittimen/kontaktin mitta 2,8 mm, 5,8 mm Varren/karan/terän leveys 2 mm 1,89 mm Liittimen/kontaktin malli Junior/Standard Timer, FAS- TIN-FASTON IRROTUSTYÖKALU Pyöreille liittimille, joissa lukitus- kielekkeet Liittimen/kontaktin mitta Liittimen/kontaktin malli Tuotenumero Määrä 1,2 mm 0558 999 83 1 2,3 mm Tapit ja holkit 0713 558 140 1 4 mm ABS-liittimet 0713 558 180 1 Huomautus Alkuperäiset Zebra-irrotustyökalut on kehitetty yhteistyössä liitinvalmistajien kanssa ja valmistettu korkeimpia laatustandardeja noudattaen. Tämä pienentää koteloiden ja liitinten vahingoittumisen sekä niihin liittyvien kalliiden tuotantoseisokkien riskiä. Huomautus Alkuperäiset Zebra-irrotustyökalut on kehitetty yhteistyössä liitinvalmistajien kanssa ja valmistettu korkeimpia laatustandardeja noudattaen. Tämä pienentää koteloiden ja liitinten vahingoittumisen sekä niihin liittyvien kalliiden tuotantoseisokkien riskiä.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=