Wurth_tuotekuvasto
Standardin DIN 46234 tai sitä vastaavan standardin mukainen Käyttöalue Monisäikeisille, hienoille ja erittäin hienoille kuparijohtimille, esimerkiksi VDE 0295 luokka 2, 5 ja 6 Huomautus Käyttäjän on tarkistettava kaapelin kytkentä (tarvittaessa ulosvetokokeella). Tuotenu- mero Määrä Johtimen halkaisija Liittimen/ laipan aukko Nimel- lliskoko Langan halkai- sija (d1) Reiän halkai- sija (d2) Hylsyn pään ja reiän keski- kohdan välinen etäisyys (l) Holkin/ hylsyn pituus Leveys (b) 0967 610 6 50 10 mm 2 M6 6–10 4,5 mm 6,5 mm 17 mm 8 mm 11 mm 0967 610 8 50 10 mm 2 M8 8–10 4,5 mm 8,4 mm 20 mm 8 mm 14 mm 0967 610 10 50 10 mm 2 M10 10–10 4,5 mm 10,5 mm 21 mm 8 mm 18 mm 0967 616 6 200 16 mm 2 M6 6–16 5,8 mm 6,5 mm 20 mm 10 mm 11 mm 0967 616 8 50 16 mm 2 M8 8–16 5,8 mm 8,4 mm 22 mm 10 mm 14 mm 0967 616 10 50 16 mm 2 M10 10–16 5,8 mm 10,5 mm 24 mm 10 mm 18 mm 0967 625 6 50 25 mm 2 M6 6–25 7,5 mm 6,5 mm 25 mm 11 mm 12 mm 0967 625 8 50 25 mm 2 M8 8–25 7,5 mm 8,4 mm 25 mm 11 mm 16 mm 0967 625 10 50 25 mm 2 M10 10–25 7,5 mm 10,5 mm 26 mm 11 mm 18 mm 0967 625 12 25 25 mm 2 M12 12–25 7,5 mm 13 mm 31 mm 11 mm 22 mm 0967 635 10 25 35 mm 2 M10 10–35 9 mm 10,5 mm 27 mm 12 mm 18 mm 0967 635 12 25 35 mm 2 M12 12–35 9 mm 13 mm 31 mm 12 mm 22 mm 0967 650 10 25 50 mm 2 M10 10 - 50 11 mm 10,5 mm 34 mm 16 mm 18 mm 0967 650 12 25 50 mm 2 M12 12–50 11 mm 13 mm 36 mm 16 mm 22 mm 0967 670 10 25 70 mm 2 M10 10–70 13 mm 10,5 mm 38 mm 18 mm 22 mm 0967 670 12 25 70 mm 2 M12 12–70 13 mm 13 mm 38 mm 18 mm 22 mm 0967 695 12 25 95 mm 2 M12 12–95 15 mm 13 mm 42 mm 20 mm 24 mm LEVYKAAPELIKENKÄ Lämpötilan kestävyys enint. 125 °C Materiaali E-CU Pinnoite Tin-plated STEP - 2018-05-16 - FI-18012 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=