Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-05-17 - FI-18014 - © BNC-liittimille • BNC-liittimien puristukseen • Vain yksi puristus tarvitaan • Kahva päällystetty ergonomisella muovilla PIHDIT RÄIKKÄTOIMINNOLLA Tuotenumero 0558 140 Määrä 1 Kapasiteetti RG 58, 59, 62 Pituus (L) 190 mm Materiaali, tartuntakahva PLA • Puristus räikkämekanismilla • Jousikuormitettu leukojen aukaisu • Levykaapelikengille DIN 46234 • Piikkikaapelikengille DIN 46230 • Nikkeliteräksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut putkikaapeli- kengät aina 6 mm² asti • Paino 0,6 kg PURISTUSTYÖKALU Tuotenumero 0714 107 995 Määrä 1 Johtimen halkaisija vähint./enint. 0,5-16 mm 2 Puristusyksiköiden määrä 5 kpl Pituus (L) 325 mm Materiaali Teräs Materiaali, tartuntakahva Pehmeä kahva

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=