Wurth_tuotekuvasto

9.114 CU-liittimet Puristuspihdit mm 2 Pituus mm Paino kg Tuote n:o 0,75-16 325 0,6 0967 070 016 10-120 650 2,9 0967 070 120 Johtimelle mm 2 Pultille b mm I mm Klauke Tuote n:o Pakk SSTL n:o 0,75 M3 6 12 91R3 096700003* 100 M4 6,5 13 91R4 096700004* 100 M5 7,5 14 91R5 096700005* 100 1,5 M3 6,5 12 92R3 096700103* 100 M4 6,5 13 92R4 096700104* 100 M5 7,5 14 92R5 096700105* 100 M6 9 16 92R6 096700106* 100 2,5 M3 7,5 12 93R3 096700203* 100 M4 7,5 13 93R4 096700204* 100 M5 8,5 14 93R5 096700205* 100 M6 9,5 16 93R6 096700206* 100 M8 13 20 93R8 096700208* 100 4,0 M4 8,5 18 94R4 096700404* 100 M5 9 18 94R5 096700405* 100 M6 10 19 94R6 096700406* 100 M8 13 22 94R8 096700408* 100 6,0 M4 9,5 18 95R4 0967006 04* 100 M5 12 21 1R5 096700605 100 M6 12 21 1R6 096700606 100 5213005 M8 15 23 1R8 096700608 100 5213044 M10 17 25 1R10 096700610 100 5213000 M12 19 28 1R12 096700612 100 10,0 M5 12 22 2R5 096701005 100 M6 12 22 2R6 096701006 100 5213001 M8 15 25 2R8 096701008 100 5213006 M10 17 27 2R10 096701010 100 5213014 M12 19 29 2R12 096701012 100 5213026 16,0 M5 12 26 3R5 096701605 100 M6 12 27 3R6 096701606 100 5213002 M8 15 29 3R8 096701608 100 5213007 M10 17 31 3R10 096701610 100 5213018 M12 19 33 3R12 096701612 100 5213029 25,0 M5 14 30 4R5 096702505 25 M6 14 30 4R6 096702506 100 5213003 M8 16 32 4R8 096702508 100 5213008 M10 18 34 4R10 096702510 100 5213021 M12 19 35 4R12 096702512 25 5213032 M14 21 38 4R14 096702514 25 35,0 M6 17 32 5R6 096703506 100 5213004 M8 17 34 5R8 096703508 100 5213009 M10 19 37 5R10 096703510 100 5213022 M12 21 38 5R12 096703512 100 5213033 M14 21 40 5R14 096703514 25 M16 26 42 5R16 096703516 25 50,0 M6 20 37 6R6 096705006 25 M8 20 37 6R8 096705008 50 5213010 M10 20 39 6R10 096705010 50 5213023 M12 23 43 6R12 096705012 50 5213034 M14 23 45 6R14 096705014 25 M16 28 46 6R16 096705016 25 M20 30 48 6R20 096705020 25 70,0 M6 23 43 7R6 096707006 25 M8 23 43 7R8 096707008 50 5213011 M10 23 44 7R10 096707010 50 5213024 M12 23 46 7R12 096707012 50 5213035 M14 23 48 7R14 096707014 25 M16 28 50 7R16 096707016 25 M20 30 53 7R20 096707020 25 95,0 M8 26 48 8R8 096709508 25 5213013 M10 26 48 8R10 096709510 50 5213025 M12 26 49 8R12 096709512 50 5213036 M14 26 51 8R14 096709514 25 M16 28 54 8R16 096709516 50 M20 36 60 8R20 096709520 25 120,0 M8 28 51 9R8 096712008 25 M10 28 51 9R10 096712010 50 5213015 M12 28 51 9R12 096712012 50 5213027 M14 28 52 9R14 096712014 25 M16 30 54 9R16 096712016 50 5213037 M20 36 63 9R20 096712020 25 mm 2 d4 mm I mm R Tuote n:o pakk 0.75 2,8 20 17R 0967 000 75 100 1.5 3,3 25 18R 0967 001 50 100 2.5 4,2 25 19R 0967 002 50 100 6 6,5 25 21R 0967 060 0 100 10 7,0 30 22R 0967 010 0 100 16 8,5 35 23R 0967 016 0 100 25 10,0 40 24R 0967 025 0 50 35 12,0 45 25R 0967 035 0 50 50 14,0 50 26R 0967 050 0 50 70 16,5 55 27R 0967 070 0 50 95 18,0 60 28R 0967 095 0 25 120 19,5 65 29R 0967 120 0 25 Jatkoholkki STD-mallin putkikoko soveltuu erinomaisesti käytettäväksi eri tyyppisiin johdin- rakenteisiin (lanka, hienosäikeinen, erittäin hienosäikeinen ja ”pakatut”-mallit) Laadukas materiaali Cu >= 99,90%, O = 0,005%-0,040% / johtavuus > 58,0 m /Ohm.mm 2 Viimeistelty muotoilu ja mittatarkkuus Pehmennyskäsittely varmistaa liittimen hyvän puristumisen johtimeen Kokonaisuus on ennalta testattu (mekaaninen - ja sähköinen testaus) Liittimiin soveltuvat työkalut (mm 2 - merkintä leimautuu liittimeen) CU- putkikaapelikengät Räikällä, jousiavaus 0967 070 016 *tarkastusikkunalla 0967 070 120

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=