Wurth_tuotekuvasto

Kaksikerros eristys, jossa turvavärinä keltainen kerros. Helpottaa työkalun tarkastamista ennen jännitetyön aloittamista. Mikäli punaisen pinnoitteen alta näkyy keltainen väri, on työkalu käyttökelvoton jännitetöihin. Pitävä eristemateriaali kahvoissa ja kädensijoissa. Turvallinen sormisuojaus pihdeissä ja leikkureissa. Laadukkaat materiaalit takaavat työ- kaluille pitkän käyttöiän ja miellyttävän työskentelyn. Jännitetöissä käytettävien työkalujen tulee olla puhtaita, kuivia ja ehjiä. Asian- mukainen säilytys ja varastointi takaavat työkaluille pitkän käyttöiän. VDE-GS AC 1000V IEC 60900:2004 Jännite – Työkalut Jännitetyökalut valmistettu voimassa olevien standardi- en ja asetusten mukaisesti ja täyttävät seuraavat hyväksynnät: VDE-GS, AC 1000V ja IEC 60900:2004 Jännitetyökalut on suunnitel- tu käytettäväksi jännitteen alaisiin töihin pienjännitteille 1000 V asti. Turvallisuuden varmista- miseksi jännitetyökalujen eristys testataan työkalu- kohtaisesti 10000 V testaus- jännitteellä. JÄNNITE-TYÖKALUT

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=