Wurth_tuotekuvasto

2.29 Pz-Uppokanta 100 kpl pakk. 1198- • Rakennuslevyihin • Puuhun • Peltiin • Muoviin Ø mm L mm Pz Sinkitty Täyskierre Osakierre 2,5 10 Pz1 0198 25 10 13 0198 25 13 3,0 10 0198 3 10 12 0198 3 12 15 0198 3 15 16 0198 3 16 17 0198 3 17 20 0198 3 20 25 0198 3 25 30 0198 3 30 35 0198 3 35 40 0198 3 40 45 0198 3 45 3,5 12 Pz2 0198 35 12 13 0198 35 13 15 0198 35 15 16 0198 35 16 17 0198 35 17 20 0198 35 20 25 0198 35 25 0198 135 25 30 0198 35 30 0198 135 30 35 0198 35 35 0198 135 35 40 0198 35 40 0198 135 40 45 0198 35 45 50 0198 35 50 4,0 12 0198 4 12 15 0198 4 15 16 0198 4 16 17 0198 4 17 20 0198 4 20 25 0198 4 25 0198 14 25 27 0198 4 27 30 0198 4 30 0198 14 30 35 0198 4 35 0198 14 35 40 0198 4 40 0198 14 40 45 0198 4 45 0198 14 45 50 0198 4 50 0198 14 50 60 0198 14 60 WüPO Yleisruuvit Ohutsydäminen ruuvi ei halkaise puuta. Neulanterävä karkaistu kärki ei vaadi esireikää. PTFE-pintakäsitelty ruuvi on 40% kevyempi kiertää. Ø mm L mm Pz Sinkitty Täyskierre Osakierre 4,5 16 0198 45 16 20 0198 45 20 25 0198 45 25 30 Pz2 0198 45 30 35 0198 45 35 0198 145 35 40 0198 45 40 0198 145 40 45 0198 45 45 0198 145 45 50 0198 45 50 0198 145 50 60 0198 45 60 0198 145 60 70 0198 145 70 80 0198 145 80 5,0 16 0198 5 16 20 0198 5 20 25 0198 5 25 30 0198 5 30 0198 15 30 35 0198 5 35 0198 15 35 40 0198 5 40 0198 15 40 45 0198 5 45 0198 15 45 50 0198 5 50 0198 15 50 55 0198 5 55 60 0198 5 60 0198 15 60 65 0198 5 65 70 0198 15 70 80 0198 15 80 90 0198 15 90 100 0198 15 100 120 0198 15 120 6,0 40 Pz3 0198 6 40 0198 16 40 45 0198 6 45 0198 16 45 50 0198 6 50 0198 16 50 60 0198 6 60 0198 16 60 70 0198 16 70 80 0198 16 80 90 0198 16 90 100 0198 16 100 110 0198 16 110 120 0198 16 120 140 0198 16 140 150 0198 16 150 160 0198 16 160 180 0198 16 180 valkoinen 059010011 05901011 Pz3 musta 05901002 t. ruskea 05901004 beige 05901005 v. ruskea 05901006 Peitehatut Pz2-ruuville 08 EUROPEANTECHNICALAPPROVAL ETA-08/0121 -ETAG001 -option1 08 EUROPEANTECHNICALAPPROVAL ETA-08/0121 -ETAG001 -option1 EN 14592

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=