Wurth_tuotekuvasto
Tuotenumero 5767 012 305 5767 012 306 5767 012 308 Määrä 1 1 1 AV/ Leukojen väli 5 mm 6 mm 8 mm Hylsyn ulkohalkai- sija D2 (D2) 7,09 mm 7,75 mm 11,5 mm Kärjen/pään koko 5 mm 6 mm 8 mm Kärjen/pään pituus 13,1 mm 11,82 mm 10,56 mm Varren/karan/terän pituus (L2) 37,8 mm 36,45 mm 35,66 mm Huomautus Käytä vain yhdessä räikkätyökalun tai 125 mm:n jatkovarren kanssa, jotta hylsy kiinnittyy oikein Suorituskyvyn osoitus Seuraavan standardin mukainen: IEC 900 1 000 V:N ERISTETTY KUUSIOKOLO, 1/2 TUUMAA EN-standardi 60900 Hylsyn syvyys (t) 17,75 mm Hylsyn ulkohalkaisija D1 (D1) 28,15 mm Materiaali CR-V-ST Muu standardinumero IEC 60900:2004 Pinnoite Ruskea, anodisoitu Pituus (L1) 70 mm Ulkoinen vääntiö / kanta 1/2 tuumaa STEP - 2018-06-27 - FI-18022 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=