Wurth_tuotekuvasto

9.118 VDE-GS AC 1000V IEC 60900:2004 Jännite – Pihdit, Leikkurit Jännite Sivuleikkuri 160 mm 071401 505 Jännite Kärkipihti Suora 160 mm 071401 501 Jännite Yhdistelmäpihti 185 mm 071401 502 Jännite Kuorintapihti 160 mm 0714 010 095 Jännite Siirtoleukapihti 250 mm 0714 01 504 Jännite Kaapelileikkuri 215 mm Cu/Alu 0715 07 090

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=