Wurth_tuotekuvasto

9.119 VDE-GS AC 1000V IEC 60900:2004 Jännite - Työkalut Tuote n:o Koko 5753 007 104 4 mm 5753 007 105 5 mm 5753 007 106 6 mm 5753 007 108 8 mm 5753 007 110 10 mm Jännite Jakoavain 250 mm 5756 009 250 Tuote n:o Koko 5756 008 008 8 mm 5756 008 009 9 mm 5756 008 010 10 mm 5756 008 011 11 mm 5756 008 012 12 mm 5756 008 013 13 mm 5756 008 014 14 mm 5756 008 017 17 mm 5756 008 019 19 mm 5756 008 022 22 mm Jännite Kiintoavain Jännite 6-kolo T-avain Tuote n:o Koko 5753 007 004 4 mm 5753 007 005 5 mm 5753 007 006 6 mm 5753 007 008 8 mm Jännite 6-kolo L-avain Jännite Putkihylsy T-avain 200 mm Tuote n:o Koko 5767 009 010 10 5767 009 013 13 Tuote n:o Koko 5756 008 108 8 mm 5756 008 110 10 mm 5756 008 113 13 mm 5756 008 114 14 mm 5756 008 117 17 mm 5756 008 119 19 mm Jännite Rengasavaimet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=