Wurth_tuotekuvasto

9.120 VDE-GS AC 1000V IEC 60900:2004 Jännite - työkalut ja tarvikkeet Jännite Led Taskulamppu Sisältää AA-Pariston 0827 500 020 Jännite Rautasaha 0695 552 090 Pituus 450/300 mm Sis. Terän Rekyylitön Jännite Massavasara 790 g 0715 720 097 Jännite Pinsetti Suora 200 mm 0714 01 503 Jännite Tarkastuspeili 22 mm 5774 000 022 Kieltokilpi: Älä kytke Työ käynnissä 0899 075 622 Materiaali 1,0 mm polystyreeni. Koko 300X120 mm Väri keltainen/musta Jännite Muovipuristin 071401 670 Eristetty muovipuristin suojapeitteen kiinnittämiseen Pituus 160 mm VDE 1000V DIN EN 60900 Jännite Kaapelipuukko 0715 66 360 Jännite Kaapelipuukko Pallopää 0715 66 361

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=