Wurth_tuotekuvasto

9.121 VDE-GS AC 1000V IEC 60900:2004 Jännite – Suojaimet Jännite Vaihtokahvakäsine 0899 400 065 Kahvasulakkeen vaihtoon tarkoitettu työkalu, jossa eristeenä nah- kainen käsine. VDE 1000 V. Pituus 38 cm Sulakkeille 00-3 DIN 43620 Jännitetyökäsine Jännitetyökäsine jännitetöihin pienjännitteille 1000 V asti. Soveltuu käytettäväksi alhaisiin käyttölämpötiloihin (-25°C) Luokka 0 Kat. 3 ja  EN61482-1+2 IEC 60903:2002 Jännite Käsinetesteri 0899 400 066 Toimitusmyynti Jännitetyökäsineen tiiviystestaukseen. Testerin manuaalipumpulla luodaan paine käsineeseen, jolloin mahdolliset vuotokohdat on helpompi havaita. Helpottaa jännite- työkäsineen tarkistamista ennen jännitetöihin ryhtymistä. Jännite Suojapeite 0899 100 360 Eristävä suojapeite jännitteisten osien tai maadoituksen suojaamiseen. Koko 500 x 500 mm VDE 1000 V EN 60903 Jännite Eristematto 0899 100 390 Jännitetöihin eristävä työskentelyalusta. Koko 1x1 m. Paksuus 3 mm VDE 0303-20000V Pituus 41 cm Koko 0899 400 929 9 0899 400 930 10 0899 400 931 11

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=