Wurth_tuotekuvasto
10.1 Henkilönsuojaimet jaetaan kolmeen kategoriaan henkilönsuojaindirektiivi 89/686/ETY mukaisesti: Kategoria I Vain vähäisiltä vaaroilta suojaavat suojaimet (mm. sadevaatteet) Kategoria II Muilta kuin vähäisiltä tai vakavilta vaaroilta suojaavat suojaimet (mm. huomiovaatetus) Kategoria III Vakavilta vaaroilta tai hengenvaaralta suojaavat suojaimet (mm. kemikaalinsuojapuvut) Kategorian II ja III suojaimet ovat ilmoitetun laitoksen (Suomessa Työterveyslaitos, CE0403) tyyppihyväksymiä EN -standardien mukaisia suojaimia. Kaikki suojavaatteet tulee olla CE-merkittyjä. CE-merkintä on osoitus siitä, että suojain on valmistettu suojaindirektiivin vaatimusten mukaisesti. Suojavaatteista löytyvien kuvatunnisteiden selitykset Suojaimen mukana tulevaan käyttöohjeeseen tulee tutustua huolellisesti. Erittäin näkyvä varoitusvaatetus ammattikäyttöön Standardin EN ISO 20471 mukainen näkyvä varoitusvaatetus takaa työntekijän näkyvyyden päivänvalossa ja hämärässä, sekä pimeässä ulkoisen valonlähteen valaisemana. Varoitusvaatetus jaetaan näkyvien materiaalien pinta-alan mukaan kolmeen suojausluokkaan, joista luokka 3 on näkyvyydeltään paras ja luokka 1 huonoin. Erittäin näkyvien materiaalien minimipinta-alavaatimukset (m²) Materiaalin pinta-ala m² Luokka 3 Luokka 2 Luokka 1 Fluoresoiva taustamateriaali 0,80 0,50 0,14 Heijastava materiaali 0,20 0,13 0,10 Suojaus sateelta Standardi määrittelee vaatimukset ja testausmenetelmät suojavaatetukselle, joka suojaa vesi-, sekä lumisateelta, sumulta ja maankosteudelta. Suojavaatteista ja sen saumoista on testattu vedenpitävyys ja materiaalista vesihöyrynläpäisyvastus. Vaate on luokiteltu vedenpitävyyden ja vesihöyrynläpäisyvastuksen mukaan. Suojaus kylmältä Kylmänsuojavaatetus suojaa käyttäjäänsä kylmän haitoilta. Kylmällä tarkoitetaan alle - 5 asteen pakkasen, kosteuden ja tuulen yhdistelmää. Standardin EN 342 mukainen kylmänsuojavaate on testattu ja luokiteltu lämpimyyden ja tuulenpitävyyden mukaan. Vaate suojaa kylmää säätää vastaan, mutta se ei ole takuusuojaus kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa Suojaus moottorisahan viilloilta Vaate suojaa käyttäjänsä jalkoja käsin käytettävän moottorisahan viiltoja vastaan. Suojavaate luokitellaan moottorisahan terän nopeuden mukaan. Luokitus ketjunopeuden mukaan ( ei läpisahausta) Luokka 1: 20 m/s Luokka 2: 24 m/s Luokka 3: 24 m/s Suojaus nestemäisiltä kemikaaleilta (tyyppi 6) Standardi määrittelee vähimmäisvaatimukset rajoitettuun käyttöön tarkoitetulle ja uudelleen käytettävälle kemikaalinsuojavaatetukselle. Rajoitettuun käyttöön tarkoitettu kemikaalinsuojapuku soveltuu tilanteisiin, joissa mahdollinen altistus on pieni suihku, nestemäinen aerosoli tai roiske, joita vastaan ei tarvita täydellistä suojaa nesteen läpäisyltä (molekyylitasolla). Suojaus hitsaustyön vaaroilta Suojavaatetus on tarkoitettu suojaamaan käyttäjäänsä hitsauskipinöiltä (pieniltä sulametalliroiskeilta), lyhytaikaiselta liekkikosketukselta. EN 343 EN ISO 20471 EN 342 EN 381-5 EN 13034 EN ISO 11611 TYÖ- JA SUOJAVAATETUS
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=