Wurth_tuotekuvasto

2.30 Pz-uppokanta Ø mm L mm Pz Kelta- passivoitu 3,0 20 Pz1 0186 3 20 3,5 16 Pz2 0186 35 16 20 0186 35 20 25 0186 35 25 30 0186 35 30 35 0186 35 35 40 0186 35 40 4,0 25 0186 4 25 40 0186 4 40 4,5 25 0186 45 25 30 0186 45 30 Tx-uppokanta Täyskierre/osakierre* Ø mm L mm TX Ruostu- maton A2 (AISI 304) 3 20 TX10 0182 723 20 30 0182 723 30 3,5 16 0182 723 516 20 0182 723 520 25 0182 723 525 30 0182 723 530 40 0182 723 540 4,0 20 TX20 0182 724 20 25 0182 72425 30 0182 72430 35 0182 72435 40 0182 72440* 50 0182 72450* 4,5 30 0182 724530 35 0182 724535 40 0182 724540 45 0182 724545* 50 0182 724550* 60 0182 724560* 5,0 25 TX25 0182 72525 30 0182 72530 35 0182 72535 40 0182 72540 45 0182 72545 50 0182 72550* 60 0182 72560* 70 0182 72570* 80 0182 72580* 90 0182 72590* 100 0182 725100* 6,0 50 0182 72650 60 0182 72660* 70 0182 72670* 80 0182 72680* 90 0182 72690* 100 0182 726100* 120 0182 726120* WüPO Yleis ruuvit, uppokanta Saranaruuvit Uppokanta Ø 5 mm Ø mm L mm Pz Messingöity 3,0 12 Pz1 0187 3 12 16 0187 3 16 20 0187 3 20 25 0187 3 25 08 EUROPEANTECHNICALAPPROVAL ETA-08/0121 -ETAG001 -option1 08 EUROPEANTECHNICALAPPROVAL ETA-08/0121 -ETAG001 -option1 EN 14592

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=